Prodotti /

Cod. Rexel
LWLRK12RD024
Cod. Produttore
LRK12RD024
Cod. EAN
8013975319222
Descrizione del produttore: Relè programmabile con 8 ingressi e 4 uscite progettato per funzionare con alimentazione da 12 a 24 VDC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di automazione elettrica, garantendo un controllo preciso e affidabile tramite interfaccia Ethernet. La sua configurazione versatile e la compatibilità con sistemi di controllo avanzati lo rendono una soluzione efficiente per la gestione di impianti elettrici complessi.

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

RELE PROGRAMMABILE 8 INGRESSI 4 USCITE 12-24VDC CONTROLLO ETHERNET AUTOMAZIONE ELETTRICA