Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C30011
Cod. Produttore
A9C30011
Cod. EAN
3606480091858

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione comando: 12 V CA / 6 V CC
  • Tipo contatto: 1 NO
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Grado protezione IP: IP20/ IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 84x18x60 mm
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Acti9 iTL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iTL+ è un relè a impulsi silenzioso, modulare e affidabile di Schneider Electric. Ha 1 contatto normalmente aperto, ha una corrente nominale di 16 ampere e funziona a 12 VCA o con un segnale di controllo impulsi di 6 VCC. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme a IEC 669-1, IEC 669-2-2, IEC 60529, è di classe IP20 all'apertura, classe IP40 in un involucro ed è installabile su guida DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

43,5 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente

1300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VOLT_AMPERE

comando manuale possibile

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

12 ... 12 V

tensione di comando 2

6 ... 6 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 250 V

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Relè passo-passo modulare 1NA 16A comando 12Vca/6Vcc per automazione impianti elettrici