Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15409
Cod. Produttore
A9C15409
Cod. EAN
3606480374906

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iTL
  • Tensione comando: 24-240 V CA
  • Contatti segnale: 1 A/C
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 86x18x71 mm
  • Tensione isolamento: 440 V
  • Compatibilità: ITL 16 A/32 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iATLc+s è un controllo centralizzato affidabile e ausiliario di segnalazione remota. Ha 1 contatto di commutazione e funziona con tensione di controllo da 24 VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È associato a relè a impulsi iTL per consentire il controllo centralizzato di un gruppo di relè a impulsi. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

32 A

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Ausiliario relè comando centralizzato segnalazione iATLc+s 1 contatto 24-240V montaggio su guida DIN IP20/IP40