Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15306
Cod. Produttore
A9A15306
Cod. EAN
3606480097768

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Numero poli: 2P+T
  • Standard presa: Francese
  • Grado protezione IP: IP40
  • Grado protezione IK: IK03
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Acti9 iPC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iPC è una presa modulare e affidabile di Schneider Electric. Con il suo pin di terra rispetta lo standard francese delle prese. Può collegare carichi fino a 16 ampere e funziona a 250 VCA. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60884-1, è di classe IP40, vanta il grado di protezione IK03 per proteggere i dispositivi dagli urti e può essere montato su guida DIN.

Tipologia

Altro

con coperchio a cerniera

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

con protezione dal contatto incrementata

Numero moduli DIN

2,5

grado di protezione (IP)

IP20

contatto di protezione

Tondo

Serie

Acti9 iPC

Produttore

Presa modulare iPC 2P+T 16A 250V CA standard francese montaggio su guida DIN IP40 IK03