Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15307
Cod. Produttore
A9A15307
Cod. EAN
3606480097775

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iPC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V CA
  • Numero poli: 2P+T
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (H×L×P): 84×45×60 mm
  • Connessioni cavi: 10 mm² rigido, 6 mm² flessibile
  • Segnalazione tensione: LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPC è una presa di alimentazione modulare che consente il collegamento del dispositivo a bassa tensione alla rete elettrica. È una presa di alimentazione 2P+E standard da 16A con coperchio di protezione sui poli. È conforme alla norma francese NFC 15100. Sul prodotto è presente una spia luminosa che indica la presenza di tensione (LED). La coppia di serraggio del collegamento è di 1,2 N.m per il tipo di cacciavite PZ2. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 10 mm². Il collegamento consente l'uso di cavi in rame flessibili o con bussole da 6 mm². Larghezza in passi da 9 mm è 5. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 45 mm x (L) 84 mm x (P) 60 mm. Il peso è 98 g. Il grado di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 all'interno dell'armadio. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alla norme IEC 60884-1, NF C 15-100 e NF C 61-314.

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

63 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

con protezione dal contatto incrementata

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

contatto di protezione

Tondo

Serie

Acti9 iPC

Produttore

Presa iPC 2P+T 16A 250Vca francese con spia luminosa per alimentazione modulare IP20 bianca