Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15404
Cod. Produttore
A9C15404
Cod. EAN
3606480374883

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iTL
  • Tensione comando: 24-240 V CA
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 81x9x69 mm
  • Connessioni: Morsetti a gabbia
  • Compatibilità: ITL 16/32 A
  • Normativa: EN/IEC 60669-2-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Relè Ausiliario Acti9 iATLc offre un controllo affidabile nei sistemi elettrici. E’ progettato per essere montato a destra del relè a impulsi iTL tramite clip gialle. ​ Permette di gestire in modo efficiente un gruppo di relè, migliorando la praticità dell’impianto. Funziona con una tensione di controllo compresa tra 24 VCA e 240 VCA. ​ Il relè ausiliario si installa facilmente su guida DIN. Offre un grado di protezione IP20 (IP40 in un involucro), garantendo sicurezza e durata nel tempo. Conforme alla normativa EN/IEC 60669-2-2, è la scelta ideale per chi cerca un relè performante e versatile per applicazioni elettriche avanzate.​

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

32 A

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Relè ausiliario Acti9 iATLc comando centralizzato 24-240 VCA montaggio su guida DIN IP20