Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N27062
Cod. Produttore
A9N27062
Cod. EAN
3606480383670

Informazioni di prodotto

  • Passo: 9 mm
  • Altezza: 85 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Profondità: 62 mm
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Aggancio su guida DIN
  • Compatibilità: Gamma Acti9 iDPN e altre
  • Serie: Acti9 iDPN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 è un distanziatore. È agganciato a una guida DIN e viene utilizzato con molti dispositivi Acti9 e Multi9. Fornisce un migliore isolamento del dispositivo con una larghezza di 9 mm. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 85 mm x (P) 62 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Acti9 iDPN

Produttore

Intercalare completamento 1 passo profilo C40/C120 distanziatore 9 mm guida DIN Acti9 Multi9 isolamento dispositivo