Prodotti /

Cod. Rexel
LLRPS400DIN
Cod. Produttore
RPS400DIN
Cod. EAN
8054521539145

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO ELETTRONICO MAX 400W RESIST. COMANDABILE DA PULSANTE 230Vac P
Descrizione del produttore: Relè passo-passo elettronico 10-400W RESISTIVO 4-300W LED comandabile da PUSH 230Vac per guida DIN IP20 classe II

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

1,73 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Lucido

frequenza

50 ... 50 Hz