Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6644
Cod. Produttore
GWD6644
Cod. EAN
8011564847439

Informazioni di prodotto

RELE' PASSO-PASSO 1NA 16A 230VCA 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico, interruttore

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

230 V 230 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di commutazione nominale

16 A

tensione di alimentazione

230 V 230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

comando manuale possibile

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1NA 230V ac - 1 MODULO

€ 26,25 x 1 pz.