Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz 60 Hz
tensione di comando 1
22 V 26 V
numero di contatti di chiusura
2
profondità di incasso
44 mm
larghezza in unità di suddivisione
1
tipo di tensione di comando 1
AC
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
meccanico per comando centrale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te