Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR788/52
Cod. Produttore
788/52
Cod. EAN
8021156028054

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Monostabile a 2 scambi
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: 45x45x35 mm
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: UR788
  • Materiale: Alta qualità
Relè monostabile a 2 scambi progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo componente è ideale per gestire circuiti con due contatti di scambio, garantendo un funzionamento stabile e duraturo. La sua struttura è studiata per assicurare una risposta rapida e sicura, rendendolo adatto a impianti elettrici di vario tipo, dove è necessario un comando temporizzato o un impulso di controllo. La qualità dei materiali e la cura nella costruzione assicurano elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il RELE MONOSTABILE A 2 SCAMBI UR788/52 rappresenta una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e efficienza. Con un design compatto e funzionale, è ideale per diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca un sistema elettrico sicuro e performante, perfetto per ogni progetto.

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema 1+n

funzione

comandare/regolare

Produttore

RELE MONOSTABILE 2 SCAMBI COMPATTO PER IMPIANTI ELETTRICI