Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5332/24
Cod. Produttore
AM5332/24
Cod. EAN
8012199770048

Informazioni di prodotto

Relè monostabile con contatto NO/NC 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè monostabile a 24 VAC con collegamento elettrico a vite, non polarizzato, progettato per applicazioni di comando elettrico. Caratterizzato da un azionamento monostabile, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Il dispositivo è privo di morsetti amovibili e non include la base, offrendo una soluzione compatta e versatile per impianti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e stabile della tensione alternata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 24 Va.c.

larghezza

23 mm

altezza

47 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

15 ... 27 V

Serie

MATIX

Produttore

Relè monostabile 24VAC NO/NC 6A per impianti civili residenziali