Prodotti /

Cod. Rexel
LWHR301CD024
Cod. Produttore
HR301CD024
Cod. EAN
8013975233283

Informazioni di prodotto

Il relè miniaturizzato LWHR301CD024 offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su zoccolo HR5XS2
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità con contatto in scambio da 16A
  • Risparmio energetico garantito dal funzionamento a 24V DC
Descrizione del produttore: RELE' MINIATURIZZATO, 24VDC, 16A, 1 CONTATTO IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR5XS2... (MAX 10A)

corrente nominale

16 A

larghezza

29 mm

altezza

15,7 mm

profondità

12,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V