Prodotti /

Cod. Rexel
LWHR401CA230
Cod. Produttore
HR401CA230
Cod. EAN
8013975318744

Informazioni di prodotto

RELE' MINIATURIZZATO 1SC 10A 230VAC
Descrizione del produttore: Relè miniaturizzato con una singola scambio (1SC) e capacità di commutazione fino a 10A a 230VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e compattezza. Progettato per garantire prestazioni stabili in impianti di controllo e automazione, offre una soluzione efficiente per la gestione di carichi elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti senza compromettere la funzionalità.

corrente nominale

10 A

larghezza

29 mm

altezza

25,5 mm

profondità

13 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

RELE MINIATURIZZATO 1SC 10A 230VAC per controllo e automazione impianti elettrici