Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG11BD
Cod. Produttore
RXG11BD
Cod. EAN
3606480688621

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 1NC/NO 24Vdc test

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. È dotato di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre anche un pulsante di prova bloccabile.

corrente nominale

10

altezza

34.5 mm

numero di contatti invertitori

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

13 mm

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

profondità

28.8 mm

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 24 VDC - 10 A - c/pulsante TEST