Prodotti /

Cod. Rexel
LWHR802CD012
Cod. Produttore
HR802CD012
Cod. EAN
8013975319031
Descrizione del produttore: Relè industriale certificato ATEX, progettato per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi. Questo dispositivo a 2 contatti supporta una corrente nominale di 30A e funziona a 12V DC, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in condizioni gravose, assicurando prestazioni elevate e protezione contro le condizioni ambientali difficili.

corrente nominale

30 A

larghezza

33,5 mm

altezza

68,6 mm

profondità

26,4 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

RELE INDUSTRIALE ATEX 2 CONTATTI 30A 12VDC PER AMBIENTI ESPLOSIVI