Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553380600000
Cod. Produttore
553380600000
Cod. EAN
8012823248646

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 60 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

60 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

60 V

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

3