Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553380245010
Cod. Produttore
553380245010
Cod. EAN
8012823030531

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova Accessori: Zoccolo S.94.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

10

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 24 V AgNi + Au Pulsante di prova