Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553281105040
Cod. Produttore
553281105040
Cod. EAN
8012823093796

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

corrente nominale

10

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 110 V AgNi + Au Pulsante di prova + indicatore meccanico