Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI0624AC/I
Cod. Produttore
1RI0624AC/I
Cod. EAN
8019108230273

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 24V
Descrizione del produttore: Il relè per impulsi da incasso a 24VAC è un dispositivo altamente versatile e affidabile, progettato per gestire fino a due contatti normalmente aperti. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e tempestivo, garantendo una risposta rapida e sicura. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo relè assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre la sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La facilità di montaggio e la versatilità di utilizzo sono ulteriori vantaggi che lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 24V