Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR017BG
Cod. Produttore
1CRCR017BG
Cod. EAN
8019108090891

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete giornaliero serie UP e DOWN
Cronotermostato digitale programmabile per il controllo efficiente di impianti di riscaldamento. Dotato di regolazione sia on/off che modulabile, consente una gestione precisa della temperatura ambiente, migliorando il comfort e ottimizzando i consumi energetici. Adatto per il comando di caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate o di zona. Il display ampio e chiaro permette una facile visualizzazione dell’orario e della temperatura, mentre la programmazione giornaliera personalizzabile assicura un funzionamento flessibile e adattabile alle diverse esigenze. Alimentazione elettrica standard e collegamento semplice tramite morsetti. Descrizione del produttore: Il cronotermostato PY1CRCR017BG è un dispositivo versatile e pratico, progettato per la regolazione on/off del riscaldamento. Con un collegamento a 2 fili, offre una gestione efficiente della temperatura grazie alla sua funzionalità modulabile. Alimentato a batteria, è ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso. La sua classificazione merceologica lo rende un prodotto affidabile per chi cerca una soluzione di comando PID per il riscaldamento. Semplice da installare e utilizzare, rappresenta un'ottima scelta per ottimizzare il comfort domestico.

colore

Bianco

larghezza

133 mm

Tipologia

On/off

altezza

90 mm

profondità

26 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

VI

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

24

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 25 °C

Raffreddamento

Produttore

Cronotermostato da parete giornaliero UP DOWN 2 fili modulabile batteria riscaldamento

€ 88,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info