Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS26
Cod. Produttore
1CRCDS26
Cod. EAN
8019108090938

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da incasso touch screen
Cronotermostato settimanale digitale con display touch screen a quattro zone sensibili al tocco, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Consente la programmazione modulabile on/off con impostazioni personalizzate per diverse fasce orarie e temperature, inclusi profili Comfort, Attività ed Economy. Dotato di sensore esterno per una regolazione più accurata della temperatura ambiente, offre funzioni di sospensione programma e termoregolazione disattivabile. Il display visualizza chiaramente giorno, ora, temperatura ambiente e setpoint, con icone di stato per riscaldamento, raffrescamento e segnalazione pile scariche. Dimensioni compatte e installazione semplice per impianti con caldaia, bruciatore o elettrovalvola motorizzata. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale serie NEXT TOUCH SCREEN con display LCD. Il cronotermostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale touch screen incasso serie NEXT per controllo riscaldamento pavimento e impianti termici

€ 99,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info