›

Rilevatore movimento parete IP55 bianco sensore robusto esterno interno

Cod. Rexel PY1SPSP055B
Cod. Produttore 1SPSP055B
Cod. EAN 8019108005468

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V ~ ± 10%
  • Potenza massima: 1800W LED
  • Grado protezione: IP55
  • Angolo rilevamento: 220° max
  • Portata rilevamento: 12 m max
  • Regolazione luminosità: 5 ÷ 1000 LUX
  • Temporizzazione: 35s ÷ 20 min
  • Serie: ZERO

Descrizione del prodotto

Rilevatore di movimento da parete con grado di protezione IP55, ideale per installazioni in ambienti esterni o interni dove è richiesta una resistenza elevata a polvere e acqua. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in diversi contesti architettonici. Questo sensore garantisce un rilevamento preciso e affidabile, contribuendo a ottimizzare il controllo degli impianti elettrici e di illuminazione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: RILEV MOVIM PARETE ZERO IP55 BIANCO1SPSP055B PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000133 - Sensore di movimento completo

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

102 mm

profondità

64 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

5 s

ritardo di disinserzione

720 s

larghezza di montaggio

50 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

19 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

140 GRADO

lunghezza di montaggio

102 mm

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

12 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

60 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 300 lx

angolo di rilevamento orizzontale

12 ... 12 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

0 ... 220 GRADO

Rilevatore movimento parete IP55 bianco sensore robusto esterno interno
€ 27,31 x 1 pz.
(pz.)
48 pz.
Q.tà consigliata info