› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore orario Wi-Fi 2 moduli DIN controllo remoto dispositivi elettrici automazione domestica e industriale

Cod. Rexel PY1IOIOWF02
Cod. Produttore 1IOIOWF02
Cod. EAN 8019108008377

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Connessione: WiFi integrato
  • Programmi orari: multipli personalizzabili
  • Serie: PY1IOIOWF
  • Compatibilità: App Perry Smart iOS/Android

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore orario Wi-Fi a 2 moduli DIN progettato per il controllo remoto dei dispositivi elettrici tramite smartphone. Offre la possibilità di programmare accensioni e spegnimenti in modo semplice e preciso, con una riserva di marcia di 6 anni e un display con guida testuale per una facile configurazione. Ideale per l'automazione domestica e industriale, garantisce affidabilità e praticità grazie alla connessione Wi-Fi che consente di gestire i carichi elettrici ovunque nel mondo. La compattezza e il montaggio su guida DIN lo rendono adatto a installazioni professionali in quadri elettrici. Descrizione del produttore: Interruttore orario con connessione WIFI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Interruttore orario Wi-Fi 2 moduli DIN controllo remoto dispositivi elettrici automazione domestica e industriale