› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

Interruttore astronomico Wi-Fi 1 canale montaggio 2 moduli guida DIN gestione illuminazione automatica

Cod. Rexel PY1IOIAWF0102
Cod. Produttore 1IOIAWF0102
Cod. EAN 8019108008506

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V c.a. +/-10%
  • Carico max: 16(2) A / 250 V c.a.
  • Programmi max: 15 settimanali
  • Riserva carica: 72 ore
  • Grado protezione: IP20 - IP40
  • Dimensioni: 35 x 60 x 90 mm
  • Controllo: App Wi-Fi + pulsante frontale
  • Serie: 1IOIAWF0102

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore astronomico Wi-Fi a 1 canale, progettato per il montaggio su guida DIN da 2 moduli. Consente il controllo automatico basato su dati astronomici per una gestione efficiente dell’illuminazione. Dotato di riserva di marcia fino a 6 anni e 52500 ore, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo offre programmazione integrata senza necessità di programmazione esterna e guida testuale nel display per un utilizzo semplice e intuitivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella gestione temporale e connettività Wi-Fi. Descrizione del produttore: Interruttore astronomico con connessione WIFI

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

64

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

6

riserva di marcia in ore

52500

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

scheda di memoria inclusa

Max. commutazione del LED di alimentazione

3500 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Interruttore astronomico Wi-Fi 1 canale montaggio 2 moduli guida DIN gestione illuminazione automatica
€ 64,29 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info