Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXCR029WIFI
Cod. Produttore
1TXCR029WIFI
Cod. EAN
8019108023820

Informazioni di prodotto

Cronotermostato wifi da parete bianco

Certificazioni e Dichiarazioni

Cronotermostato WiFi a 230V di colore bianco, progettato per il controllo efficiente del riscaldamento domestico. Dotato di regolazione on/off e modulabile, consente una gestione precisa della temperatura ambiente. Il dispositivo offre un'interfaccia intuitiva con display digitale ampio e chiaro, permettendo un facile monitoraggio e programmazione. La connettività WiFi permette il controllo remoto tramite smartphone, garantendo comfort e risparmio energetico. Ideale per chi cerca un sistema di termoregolazione moderno e versatile, capace di integrarsi in impianti elettrici standard. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con connessione WI-FI di colore bianco. Il cronotermostato è dotato di quattro pulsanti frontali che rendono agevole l'impostazione delle temperature desiderate, tramite applicazione per IOS e Android è possibile definire tutte le impostazioni, i blocchi delle temperature max e min, bloccare la tastiera da remoto e controllare più dispositivi nella stessa abitazione o in diversi stabili.

colore

Bianco

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP21

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

4 ... 37 °C

Produttore

Cronotermostato WiFi 230V bianco con controllo remoto app, regolazione modulabile riscaldamento domestico

€ 119,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info