Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS27
Cod. Produttore
1CRCDS27
Cod. EAN
8019108090945

Informazioni di prodotto

CRONO SETT.INC NEXT 230V TOUCH SCR

Documentazione tecnica

Cronotermostato settimanale digitale a 230V con display touch screen a quattro zone sensibili al tocco, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Offre regolazione sia on/off sia modulabile, garantendo un’efficiente gestione della temperatura ambiente. Il dispositivo consente la programmazione settimanale personalizzata e dispone di morsetti per collegamenti elettrici sicuri, inclusa la possibilità di comando remoto tramite contatto AUX. L’interfaccia intuitiva facilita la navigazione tra i menu e la modifica delle impostazioni, rendendo semplice l’uso quotidiano. Adatto per l’installazione incassata, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e flessibile del sistema di riscaldamento. Descrizione del produttore: Kit compatibilità dei prodotti 1 modulo civile da incasso con la serie civile Biticino LivingLight Bianca, nera e grigia metallizzata

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato settimanale digitale 230V touch screen 4 zone incasso residenziale commerciale

€ 99,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info