Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR018AS
Cod. Produttore
1CRCR018AS
Cod. EAN
8019108090921

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie UP e DOWN
Cronotermostato settimanale digitale con display ampio e chiaro, progettato per il controllo preciso degli impianti di riscaldamento. Dotato di regolazione modulabile e on/off, consente di programmare fino a sette giorni con differenti fasce orarie per ottimizzare il comfort e il risparmio energetico. Alimentato a batterie alcaline AAA, garantisce un'autonomia superiore a un anno, con segnalazione di batteria scarica sul display. Ideale per il comando di caldaie murali, pompe di circolazione, bruciatori ed elettrovalvole motorizzate, offre un'interfaccia intuitiva con pulsanti dedicati per una facile gestione. Le dimensioni compatte permettono un'installazione semplice a parete, integrandosi perfettamente in ogni ambiente domestico o professionale. Descrizione del produttore: Il cronotermostato PY1CRCR018AS è un dispositivo versatile per la regolazione della temperatura, progettato per l'uso con riscaldamento. Con un'alimentazione a batteria e un collegamento a 2 fili, offre un sistema di regolazione on/off e modulabile, garantendo precisione e comfort. La tecnologia PID assicura un controllo ottimale della temperatura, rendendolo ideale per ambienti domestici. La sua compatibilità con vari protocolli di comunicazione lo rende un'aggiunta pratica e funzionale al tuo sistema di riscaldamento.

colore

Antracite

larghezza

133 mm

Tipologia

On/off

altezza

90 mm

profondità

26 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

24

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Raffreddamento

Produttore

Cronotermostato settimanale UP DOWN batteria 2 fili riscaldamento PID casa

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info