Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS29
Cod. Produttore
1CRCDS29
Cod. EAN
8019108090983

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da incasso serie NEXT alimentato 220V
Cronotermostato settimanale da incasso alimentato a 230V, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Dotato di regolazione sia on/off che modulabile, consente una gestione efficiente della temperatura ambiente. Il display digitale ampio e chiaro facilita la programmazione e la visualizzazione dei dati. Ideale per impianti di riscaldamento elettrico, garantisce un comando affidabile senza necessità di sensore esterno o feedback termico. Le dimensioni compatte permettono un’installazione discreta e integrata nelle pareti, offrendo funzionalità avanzate in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale serie NEXT con display LCD. Il cronotermostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale incasso 230V serie NEXT display LCD efficienza energetica pavimento

€ 89,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info