Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI04230AC/I
Cod. Produttore
1RI04230AC/I
Cod. EAN
8019108230259

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 230V
Descrizione del produttore: RELE IMPULSI INCASSO 230VAC1RI04230AC/I PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

profondità di incasso

22 mm

corrente nominale

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

220 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 230V