Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI0612AC/I
Cod. Produttore
1RI0612AC/I
Cod. EAN
8019108230266

Informazioni di prodotto

RELE\' IMPULSI INCASSO 12V
Descrizione del produttore: Il relè impulsivo da incasso PY1RI0612AC/I è progettato per un'installazione semplice e funzionale in ambienti elettrici. Con una tensione di funzionamento di 12VAC, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua configurazione include due contatti normalmente aperti, garantendo una flessibilità operativa per diverse esigenze di commutazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La forma compatta consente un'integrazione senza sforzo in quadri elettrici e impianti di automazione, rendendolo un componente essenziale per professionisti del settore elettrico. La semplicità di montaggio e l'affidabilità del funzionamento fanno di questo relè una scelta preferita per chi cerca soluzioni di automazione efficienti e sicure.

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Parzialmente elettronico

corrente nominale

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

250 ... 250 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

Produttore

RELE IMPULSI INCASSO 12V