Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB8904042
Cod. Produttore
8904042
Cod. EAN
8017963025744

Informazioni di prodotto

Il relè elettromeccanico RM12-2011-35-1024 offre affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi a 24V DC
  • Design robusto per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a un consumo contenuto
  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto
  • Funzionamento affidabile con contatto 1 scambio da 8A
Descrizione del produttore: RM12-2011-35-1024 Rele elettromeccanico di ricambio RM12-2011-35-1024 24Vdc 1.scambio 8A

funzione

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Rele elettromeccanico ricambio RM12-2011-35-1024 24Vdc 1 scambio 8A uso industriale