Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRD1AF13B
Cod. Produttore
RD1AF13B
Cod. EAN
8032826020186

Informazioni di prodotto

Relè differenziale DELTA D2-L tipo A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 30 mA÷30A - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

35 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

Produttore

Relè differenziale tipo A 230V 0,03-30A con filtro armoniche per linee bassa tensione DIN 2 moduli

€ 136,79 x 1 pz.
(pz.)