Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656190600300
Cod. Produttore
656190600300
Cod. EAN
8012823074214

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 60 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

60 V

numero di contatti di chiusura

1

altezza

43.3 mm

corrente nominale

30

larghezza

32.2 mm

profondità

36.6 mm

Produttore

Relè di potenza DC 60 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)