Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento circuito stampato
tipo di contatto di commutazione
contatto doppio
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
azionamento, polarità
non polarizzato
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
48 V
corrente nominale
30
profondità
36.6 mm
larghezza
32.2 mm
altezza
43.3 mm
numero di contatti di chiusura
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te