Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD653192200300
Cod. Produttore
653192200300
Cod. EAN
8012823071268

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 220 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no Accessori: Adattatore per fissaggio

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

30

altezza

57.2 mm

profondità

36.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Relè di potenza DC 220 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)