Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD628390120040
Cod. Produttore
628390120040
Cod. EAN
8012823193717

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

profondità

35.8 mm

altezza

68 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè di potenza DC 12 V AgCdO Pulsante di prova + indicatore meccanico