Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656182400300
Cod. Produttore
656182400300
Cod. EAN
8012823072043

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

numero di contatti di chiusura

1

corrente nominale

30

larghezza

32.2 mm

profondità

36.6 mm

altezza

43.3 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 240 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)