Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656181200300
Cod. Produttore
656181200300
Cod. EAN
8012823081793

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 120 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

corrente nominale

30

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

32.2 mm

altezza

43.3 mm

profondità

36.6 mm

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 120 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)