Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD656181100300
Cod. Produttore
656181100300
Cod. EAN
8012823071978

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 1NO 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

altezza

43.3 mm

numero di contatti di chiusura

1

profondità

36.6 mm

larghezza

32.2 mm

corrente nominale

30

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 110 V AgCdO NO (distanza tra contatti aperti ≥ 3 mm)