Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20076
Cod. Produttore
GW20076
Cod. EAN
8011564184824

Informazioni di prodotto

RELE' DI CHIAMATA 12V 1MODULO SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V 12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP41

larghezza

24 mm

altezza

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

con indicatore a LED