Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22UA22MR
Cod. Produttore
RM22UA22MR
Cod. EAN
3606480792212

Informazioni di prodotto

Rele controllo tensione 24-240V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di misura e controllo Zelio Control RM22UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovratensione. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 1-100 Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

sovratensione monofase possibile

sottotensione monofase possibile

contiene funzione sovratensione di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti invertitori

2

intervallo di misura della tensione 1

1 V

finestra monofase possibile

profondità

73 mm

larghezza

22.5 mm

contiene funzione sottotensione di tensione continua

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

contiene funzione finestra di tensione continua

valore d’intervento tensione

20.4 V

altezza

90 mm

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

Serie

Harmony_Control

Produttore

Relè controllo sovratensione 1..100Vac/dc, 2 NC/NO