Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17TG20
Cod. Produttore
RM17TG20
Cod. EAN
3389119405072

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 183-484 V AC
  • Corrente nominale uscita: 5 A
  • Contatti uscita: 2 C/O
  • Tempo risposta: ≤ 130 ms
  • Grado protezione: IP20/IP30
  • Dimensioni: 90x17,5x72 mm
  • Certificazioni: CE, UL, GOST, CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM17-TG di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 208 a 480vac. Consente la protezione da perdita di fase e sequenza di fase. Questo relè modulare multifunzione di controllo della potenza a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

183 ... 484 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 440 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo fasi RM17-TT- intervallo: 183..484 VAC

€ 69,74 x 1 pz.
(pz.)