Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22TR33
Cod. Produttore
RM22TR33
Cod. EAN
3606480792199

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 380-480 V AC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Contatti: 2 C/O DPDT
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 alloggiamento
  • Dimensioni: 22,5 mm larghezza
  • Precisione soglia: ±10% fondo scala
  • Tempo di risposta: ≤ 300 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM22-TR di Schneider Electric consente il monitoraggio della fase e della sottotensione/sovratensione nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 380 a 480 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sequenza di fase, sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

304 ... 576 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè di misura e controllo reti trifasi, sequenza delle fasi, assenza di fase, sottotensione e sovratensione 380..480Vac, 2 NC/NO 8A

€ 112,23 x 1 pz.
(pz.)