Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22LA32MR
Cod. Produttore
RM22LA32MR
Cod. EAN
3606480792342

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 24-240 V AC/DC
  • Corrente massima: 8 A CA
  • Contatti di uscita: 2 C/O
  • Capacità commutazione: 2000 VA
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 involucro
  • Ritardo temporale: 0,1-30 s regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM22-LA di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello dei liquidi nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento del livello del liquido tramite sonde resistive. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,1 s

principio di misura fisico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo livelli RM22-L - 24..240 V AC/DC - 2 C/O

€ 82,98 x 1 pz.
(pz.)