Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S1281205110
Cod. Produttore
7S1281205110
Cod. EAN
8012823374130

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Documentazione tecnica

Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 93 a 138 V. Volt AC: da 93 a 138 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: monocanale con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 1 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

esecuzione

apparecchio per ampliamento

tipo di tensione per l’azionamento

AC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

SIL secondo IEC 61508

2

analisi degli ingressi

monocanale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

93 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

93 V

montaggio su guida portante possibile

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

larghezza

22.5 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

altezza

78.8 mm

profondità

96 mm

Produttore

Relè con contatti guidati modulare 110...125 V 1 NO + 1 NC