Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMDO0004
Cod. Produttore
XPSMCMDO0004
Cod. EAN
3606480748660

Informazioni di prodotto

Il modulo espansione sicurezza 4DO offre soluzioni avanzate per il controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a morsetti a vite prigioniera
  • Configurazione semplice tramite software dedicato
  • Monitoraggio e diagnostica integrati per interventi rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con uscite configurabili
  • Alto livello di sicurezza conforme a normative EN/ISO e SILCL3
  • Affidabilità e continuità operativa garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di uscita di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric dispone di 4 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 4 coppie OSSD di uscita e 4 uscite di stato e morsetti di chiusura a vite prigioniera. Questo modulo di espansione delle uscite del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi per ogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza 4 uscite digitali SIL3 a doppio canale m.vite

€ 316,23 x 1 pz.
(pz.)