Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMDI1600
Cod. Produttore
XPSMCMDI1600
Cod. EAN
3606480748622

Informazioni di prodotto

Il modulo di espansione sicurezza TEXPSMCMDI1600 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a vite prigioniera
  • Configurazione semplice tramite software dedicato
  • Monitoraggio e diagnostica integrata per interventi rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con conformità a standard PL e/Categoria 4 e SILCL3
  • Risparmio energetico grazie a uscite configurabili
  • Affidabilità e controllo costante del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di espansione di ingresso di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric ha 16 ingressi digitali, 4 uscite di prova e morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di espansione degli ingressi del controller di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. Offre il monitoraggio del controllo di linea tramite uscite di test dedicate, filtri configurabili e ritardi per ogni singolo ingresso, attivazione e disattivazione delle uscite configurabili, controllo indipendente di coppie di uscite, segnali di uscita diagnostica configurabili e diagnostica semplice tramite segnalazione frontale, software di configurazione, moduli di espansione di comunicazione.

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con omologazione TÜV

Tipo di tensione d'esercizio

DC

categoria secondo EN 954-1

4

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza 12 ingressi digitali m.vite

€ 278,43 x 1 pz.
(pz.)