Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501290241000
Cod. Produttore
501290241000
Cod. EAN
8012823317458

Informazioni di prodotto

RELÈ DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Relè per circuito stampato con contatti guidati N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 Con l'approvazione per TÜV: sì

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

analisi degli ingressi

bicanale

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

larghezza

12.4 mm

profondità

25 mm

altezza

29 mm

Produttore

Relè di sicurezza 24 V AgNi

€ 12,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info