Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501290121000
Cod. Produttore
501290121000
Cod. EAN
8012823317441

Informazioni di prodotto

RELÈ DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Documentazione tecnica

Relè per circuito stampato con contatti guidati N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 Con l'approvazione per TÜV: sì

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

analisi degli ingressi

bicanale

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

con omologazione secondo UL

con omologazione TÜV

larghezza

12.4 mm

profondità

25 mm

altezza

29 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

Produttore

Relè di sicurezza 12 V AgNi

€ 12,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info